| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32659076 Herst.-Nr.: 1002211 EAN/GTIN: 4250111830102 |
| |
|
| | |
| UP-Codeschloß Komplettgerät Edelst CUE-200 CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl. Zugangskontroll-System mit Unterputzgehäuse und Codeschloss-Einheit. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben, numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen Alarmton. Weitere Informationen: | | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | ja | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | systemunabhängig | Art der Eingangsspannung: | DC | Betriebsspannung: | 15 V | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | nein | Mit Gehäuse: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 315,24* | € 368,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 316,39* | € 372,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,77* | € 383,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,92* | € 387,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 335,53* | € 392,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|