Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Tastsensor 2fach m.Busankoppler 6126/01-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-360140
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006116A0173
EAN/GTIN:
     4011395135730
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Busch-Jaeger Tastsensor 2fach m.Busankoppler 6126/01-84 Bussystem KNX, Bussystem Powernet, Montageart Unterputz, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Busankopplung inklusive, Anzahl der Betätigungspunkte 2, Mit LED-Anzeige, Mit Beschriftungsfeld, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Schutzart (IP) IP20, Farbvariante studioweiß, UP-Sensoren für KNX, UP-Sensoren solo®, Tastsensor, 2-fach mit Busankoppler, studioweiß, Bedienelement, 2-fach mit beiliegendem Busankoppler Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld.

Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem Powernet:
Ja
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Busankopplung inklusive:
Ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, busch jäger 2fach tastsensor, eib bedientableau, 2fach tastsensor, Bedienelement, 2-fach, 2fach, Busch-axcent, Sensor, carat, future linear, solo
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,54*
€ 130,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,69*
€ 130,55*
Lager 5382
40
€ 5,80*
ab € 115,65*
€ 134,98*
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 134,99*
3 Tage
26
€ 4,95*
ab € 117,89*
€ 137,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0074
ab € 69,28*
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0071
ab € 98,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.