Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom Standsäule Ed, 1-reihig, 2Mod SMT-2/1EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-359886
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4822180
EAN/GTIN:
     4250111844598
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule
Elcom Standsäule Ed, 1-reihig, 2Mod SMT-2/1EM Infoschild anreihbar, Beleuchtung integrierbar, Werkstoff rostfreier Stahl, Montageart freistehend, Anzahl der Modulplätze 2, Farbe Silber, Höhe 1500mm, Breite 345mm, Tiefe 150mm, SMT-2/1EM Standsäule 2/1 Edelstahl matt MODESTA.

Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule.

Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl.

Befestigungsmaterial.

Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
Nein
Infoschild anreihbar:
Ja
230 V-Integration:
Nein
Beleuchtung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
2
Farbe:
Silber
Höhe:
1500 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
150 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elcom kommunikations-stele, MODESTA, Modular, Modulsystem, Modulsäule, SMT-2/1EM, Standsäule, Säule, Türstation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.527,15*
€ 1.690,83*
Frei Haus
ab € 1.570,03*
€ 1.738,12*
Frei Haus
ab € 1.581,57*
€ 1.753,90*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.612,43*
€ 1.775,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.624,28*
€ 1.784,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.775,08*
€ 2.112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.734,54*
€ 2.064,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,44*
€ 1.967,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,41*
€ 1.935,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,43*
€ 1.918,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.