| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32659200 Herst.-Nr.: 4822180 EAN/GTIN: 4250111844598 |
| |
|
| | |
| Standsäule Ed, 1-reihig, 2Mod SMT-2/1EM SMT-2/1EM Standsäule 2/1 Edelstahl matt MODESTA. Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 2 Modulen und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Weitere Informationen: | | Briefkasten anreihbar: | nein | Infoschild anreihbar: | ja | 230 V-Integration: | nein | Beleuchtung integrierbar: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Montageart: | freistehend | Anzahl der Modulplätze: | 2 | Farbe: | Silber | Höhe: | 1500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.503,62* | € 1.530,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.550,74* | € 1.578,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.565,39* | € 1.594,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.597,75* | € 1.625,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.768,76* | € 1.799,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|