Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom BK-Standsäule Briefk.,4Mod.,Edelst SMB-4/2EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-359884
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4924280
EAN/GTIN:
     4250111845106
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule
Elcom BK-Standsäule Briefk.,4Mod.,Edelst SMB-4/2EM Briefkasten anreihbar, Infoschild anreihbar, Beleuchtung integrierbar, Werkstoff rostfreier Stahl, Montageart freistehend, Anzahl der Modulplätze 4, Farbe Silber, Höhe 1630mm, Breite 650mm, Tiefe 220mm, SMB-4/2EM Standsäule 4/2 mit Briefkasten Entnahme hinten Edelstahl matt MODESTA.

Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule.

Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl.

Befestigungsmaterial.

Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
Ja
Infoschild anreihbar:
Ja
230 V-Integration:
Nein
Beleuchtung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
4
Farbe:
Silber
Höhe:
1630 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
220 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elcom kommunikations-stele, Briefkasten, Briefkasten-Säule, MODESTA, Modular, Modulsystem, Modulsäule, SMB-4/2EM, Standsäule, Säule
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.939,17*
€ 3.187,42*
Frei Haus
ab € 2.974,34*
€ 3.213,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.116,07*
€ 3.374,50*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.148,72*
€ 3.416,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.195,97*
€ 3.445,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.416,35*
€ 4.065,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.371,32*
€ 4.011,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.245,66*
€ 3.862,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.187,63*
€ 3.793,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.148,72*
€ 3.746,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.