Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK-Standsäule Briefk.,4Mod.,Edelst SMB-4/2EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-Standsäule Briefk.,4Mod.,Edelst SMB-4/2EM
BK-Standsäule Briefk.,4Mod.,Edelst SMB-4/2EM
Artikel-Nr.:
     3518I-52659293
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4924280
EAN/GTIN:
     4250111845106
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

BK-Standsäule Briefk.,4Mod.,Edelst SMB-4/2EM

SMB-4/2EM Standsäule 4/2 mit Briefkasten Entnahme hinten Edelstahl matt MODESTA. Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
ja
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
nein
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
4
Farbe:
Silber
Höhe:
1630 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom kommunikations-stele
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.949,49*
€ 3.180,15*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.968,81*
€ 3.206,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.111,41*
€ 3.367,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.169,27*
€ 3.408,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.203,23*
€ 3.438,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.206,69*
€ 3.815,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.135,69*
€ 3.731,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.028,08*
€ 3.603,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.979,94*
€ 3.546,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.968,81*
€ 3.532,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.