| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-359605 Herst.-Nr.: JP43388 EAN/GTIN: 4037066433882 |
| |
|
| | |
| Jung Pumpen Drainageset 0,75/0,49 kW 3,3A U 6 Drain ES Betriebsspannung 230V, Max. Förderhöhe 9,5m, Max. Fördervolumen 16m³/h, Max. Motorleistung 0,75kW, Drainageset bestehend aus (Pumpe U 6 Drain ES, Rückschlagklappe, Sonderschwimmer, 20 m Anschlussleitung, Steuerung Hand/Automatik, Standsicherung, 5 m Zugseil, Schlauchschelle), Dauerbetrieb aufgetaucht möglich durch Motormantelkühlung, optimaler Schutz der Pumpe durch eine Ölkammer als Dichtungsschutz sowie einem Thermoschutz des Motors, Motorleistung P2 0,49 kW, Strom 3,3 A, 10 mm freier Durchgang, Siliciumcarbid-Gleitringdichtung, passt in jeden handelsüblichen Schacht ab 280 mm Innendurchmesser Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 230 V | Max. Förderhöhe: | 9.5 m | Max. Fördervolumen: | 16 m³/h | Max. Motorleistung: | 0.75 kW | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 639,61* | € 713,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 655,29* | € 725,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 695,70* | € 764,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 698,86* | € 771,32* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 791,85* | € 866,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|