| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-350475 Herst.-Nr.: 120939 EAN/GTIN: 4015081187690 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) DC-Strangschutzschalter 30A PKZ-SOL30 Bemessungsdauerstrom Iu 30A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 0kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 39 ... 39A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 0A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 180 ... 180A, Anschlussart Hauptstromkreis Klemmbügel, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 2, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Schutzart (IP) IP00, DC-Strangschutzschalter 30A Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 30 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 0 kA | Einstellbereich Überlastauslöser: | 39 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 180 A | Integrierter Erdschlussschutz: | Nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Klemmbügel | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | Ja | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Ausgelöstmelder vorhanden: | Nein | Mit Unterspannungsauslöser: | Nein | Polzahl: | 2 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Motorantrieb integriert: | Nein | Motorantrieb optional: | Nein | Schutzart (IP): | IP00 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbügel, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Schutzschalter, Trennschalter, eaton trennschalter 2pol, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, Anlagenschutzschalter, DC-Strangschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, MCCB, PV-Schutzschalter, Photovoltaikschalter, Solaranlagenschalter, Strangschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,62* | € 90,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,82* | € 90,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,50* | € 93,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 79,07* | € 96,46* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 83,00* | € 101,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|