Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Stoßstellenabdeckung G-SVS70170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-350049
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279768
EAN/GTIN:
     4012195667742
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
OBO Bettermann Vertr Stoßstellenabdeckung G-SVS70170RW Breite des Geräteeinbaukanals 170mm, Tiefe des Geräteeinbaukanals 70mm, Ausführung Kanalschnittkaschierung, Form symmetrisch, Befestigungsart aufrastbar, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten
Weitere Informationen:
Breite des Geräteeinbaukanals:
170 mm
Tiefe des Geräteeinbaukanals:
70 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Brüstungskanalschnittabdeckung, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 12,25*
1
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 12,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,61*
1
€ 5,46*
ab € 9,17*
€ 13,07*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,09*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.