| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10753764 Herst.-Nr.: 6279768 EAN/GTIN: 4012195667742 |
|
|
| | |
| Stoßstellenabdeckung G-SVS70170RW Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten. Weitere Informationen: | | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 170 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 70 mm | Werkstoff: | Stahl | Halogenfrei: | ja | Farbe: | reinweiß | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | IP30 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,09* | € 11,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,74* | € 12,43* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,83* | € 12,56* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,15* | € 13,03* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,42* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|