Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Lautsprechermodul sw ca.2,5W 4Ohm LSM A 4 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-346501
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSMA4SW
EAN/GTIN:
     4011377050297
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm
Jung Lautsprechermodul sw ca.2,5W 4Ohm LSM A 4 SW Ausführung sonstige, Unterputzmontage, Nennbelastbarkeit 2,5W, Impedanz 4Ohm, Anzahl der Wege 1, Frequenz 120 ...

15000Hz, Passiv-System, Breite 55mm, Höhe 55mm, Farbe schwarz, Lautsprechermodul, Nennbelastbarkeit: ca.

2,5 W, Impedanz: 4 Ohm, Frequenzbereich: 120 bis 15 000 Hz (-10 dB), Anschluss: Schraubklemmen, maximaler klemmbarer Leitungsquerschnitt: 2,5 mm², maximale relative Feuchte: 95 %, Lager- und Transporttemperatur: - 25 bis + 60 °C

Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Nennbelastbarkeit:
2.5 W
Impedanz:
4 Ohm
Bassreflexsystem:
Nein
Wege-System:
1
Frequenz:
120 Hz | 15000 Hz
Passiv-System:
Ja
Aktiv-System:
Nein
Drahtlos:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, 120 bis 15 000 Hz, 2,5 W, 4 Ohm, A 500, A creation, A plus, AS 500, Box, Lautsprecher, Lautsprecher-Box
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 33,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,01*
€ 34,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,25*
€ 34,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,32*
€ 36,19*
Lager 5382
7
€ 5,80*
ab € 26,42*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LSMA4AL
ab € 26,59*
Ähnlich
Jung
514073
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.