Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Lautsprechermodul sw ca.2,5W 4Ohm LSM A 4 SW (LSMA4SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JG Lautsprechermodul A500 LSM A 4 SW
JG Lautsprechermodul A500 LSM A 4 SW
Artikel-Nr.:
     2753G-5188368
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSMA4SW
EAN/GTIN:
     4011377050297
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm
Jung Lautsprechermodul sw ca.2,5W 4Ohm LSM A 4 SW (LSMA4SW)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, jung, lsma4sw, lautsprechermodul, 4ohm, 346501, ca25w, stück, stck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LSMA4AL
ab € 26,57*
Ähnlich
Jung
514073
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.