Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Schraubendreher-Set Schlitz/PH 11 7102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-345072
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117102
EAN/GTIN:
     4021103171028
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Cimco Schraubendreher-Set Schlitz/PH 11 7102 Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ 0, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 1, Anzahl der Torx-Schraubendreher 0, Anzahl der Zangen 0, Anzahl der Ringschlüssel 0, Anzahl der Steckschlüssel 0, Anzahl der Stecknüsse 0, Anzahl der Gabelschlüssel 0, Anzahl der Steckeinsätze 0, Anzahl der Feilen 0, Anzahl der Holzbohrer 0, Anzahl der Steinbohrer 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer 0, Anzahl der Führungsbohrer 0, Anzahl der Stufenbohrer 0, Anzahl der Randversenker 0, Anzahl der Lochsägen 0, Anzahl der Kabelschneider 0, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge 0, Anzahl der Messgeräte 0, Gesamtzahl der Werkzeuge 3, Elektromonteur-Set, Verpackung ohne, Schraubendreher-Sortiment, Inhalt.

Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 1,0 x 300, Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 300, PH 2 x 300

Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
1
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizung-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,01*
€ 46,85*
€ 4,80*
ab € 36,60*
€ 47,69*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 39,18*
€ 50,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,46*
€ 50,99*
€ 5,46*
ab € 39,57*
€ 51,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,18* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.