Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Schraubendreher-Sortiment 3-teilig 300 mm länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     284WZ-121133
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117102
EAN/GTIN:
     4021103171028
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher-Sortiment , 3-teilig Schlitz-Schraubendreher 5,5mm x 1,0mm x 300mm - Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 300mm - PH 2 x 300 mm - 3 teilig
Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
-
Größe:
-
Antimagnetisch:
-
Warengruppe:
1
Klingenlänge:
-
Klemmeinrichtung:
-
Präzisionsausführung:
-
Sechskant an Klinge:
-
Schraubsystem:
-
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, 117102, CIM117102, Schraubendreher, Schraubendreher-Sortiment
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,65*
€ 47,53*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 40,34*
€ 48,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 43,04*
€ 51,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,06*
€ 51,67*
€ 5,46*
ab € 43,21*
€ 51,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.