Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherset 3tlg 2PH 1Schlitz Karton 2Komp 117102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 11 7102 Set Standard-Schraubendreher
Cimco 11 7102 Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-12690220
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117102
EAN/GTIN:
     4021103171028
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendreherset 3tlg 2PH 1Schlitz Karton 2Komp 117102
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
1
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung:
Karton (Box)
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,28*
€ 47,60*
€ 4,80*
ab € 36,67*
€ 48,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 39,20*
€ 51,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,32*
€ 51,71*
€ 5,46*
ab € 39,39*
€ 51,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,28* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.