Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L330mm sw 5x0,61mm hfr Metall -80-150°C YRL-5-330-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E477H96
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0079
EAN/GTIN:
     5414363125044
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Kabelbinder L330mm sw 5x0,61mm hfr Metall -80-150°C YRL-5-330-BC
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.61 mm mm
Bandlänge:
330 mm mm
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 150 °C
Breite des Bandes:
5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1334 N
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,65*
€ 124,13*
€ 5,46*
ab € 104,34*
€ 129,78*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,85*
€ 132,71*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,80*
€ 134,28*
Frei Haus
ab € 108,80*
€ 135,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,13*
€ 147,7147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,03*
€ 146,4057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,57*
€ 139,9083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,24*
€ 134,7556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,65*
€ 118,5835
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.