Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 330x5mm sw YRL-5-330-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-45929342
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0079
EAN/GTIN:
     5414363125044
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
kabelbinder
kabelbinder edelstahl

Edelstahlkabelbinder 330x5mm sw YRL-5-330-BC

Der wiederlösbare Ty-Met Edelstahlkabelbinder in beschichteter Ausführung hat eine besondere Befestigungsschlaufe, die es ermöglicht, Binder wieder zu lösen und dadurch wieder zu verwenden. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
330 mm
Banddicke:
0,59999999 mm
Max. Bündeldurchmesser:
95 mm
Min. Haltekraft:
334 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,65*
€ 124,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,34*
€ 129,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,85*
€ 132,71*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,80*
€ 134,28*
Frei Haus
ab € 108,80*
€ 135,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,78*
€ 154,4382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,63*
€ 153,0697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,78*
€ 146,1082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,33*
€ 140,8127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,34*
€ 124,1646
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.