Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Baustein universN 600x250mm,LS400/630A UK41C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager UK41C3 Elektrogehäusezubehör
Hager UK41C3 Elektrogehäusezubehör
Hager UK41C3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     5382E-343548
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK41C3
EAN/GTIN:
     3250616210943
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Hager Baustein universN 600x250mm,LS400/630A UK41C3 Höhe 600mm, Breite 250mm, Tiefe 125mm, Baustein,universN,600x250mm,für Leistungsschalter 400/630A + FI.

System univers N - Innenausbausystem mit VDE-Gutachten (Fertigungsueberwachung) nach IEC 60439-1, entspricht DIN EN60439-1 bzw.VDE 0660/500, Massnorm DIN 43 870.

Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgeraete-Kombination (TSK oder PTSK) bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz.

Serienmaessig plombierbare Beruehrungsschutzabdeckungen verstaerkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen.

Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
125 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter hager, leistungsschalter, Baustein, Einbau-Verteiler, Einbaueinheit, Lasttrennschalterbaugruppe, Schalterbaugruppe, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Lasttrennschalter, Verteilerbaugruppe Leistungsschalter, Verteilerbaugruppe Nullspannungsschalter, Verteilerbaugruppe Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,09*
€ 125,32*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,65*
€ 132,64*
€ 5,46*
ab € 109,43*
€ 132,66*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 112,67*
€ 136,28*
Frei Haus
ab € 113,78*
€ 138,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ01Z6
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.