Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbündelhalter schraubbar Heladuct Flex 10 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-341781
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-11108
EAN/GTIN:
     4031026329536
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hellermanntyton verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
HellermannTyton Kabelbündelhalter schraubbar Heladuct Flex 10 SK Höhe 13,5mm, Breite 11mm, Durchmesser 10mm, Schlitzabstand 8mm, Schlitzbreite 5mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Länge 500mm, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Kriechstromfest, Flexibel, Befestigungsart selbstklebend und Bodenlochung, Farbe weiß, Die schraubbaren Kabelbündelhalter Heladuct Flex eignen sich zur platzsparenden, übersichtlichen Kabel- und Leitungsführung.

Auf der ganzen Länge können Leitungen verzweigt werden.

Durch ihre hohe Flexibilität ist eine Installation auch bei einem Neigungswinkel von 90° und höher möglich.

Die selbstklebende Variante (SK) lässt sich zusätzlich mit einem Klebestreifen schnell und bequem fixieren.

Die hochwertige, geschäumte Klebeschicht gleicht Unebenheiten des Untergrundes aus und überzeugt vor allem auf pulverlackbeschichteten Oberflächen.

Eingesetzt wird Heladuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.

Weitere Informationen:
Höhe:
13.5 mm
Breite:
11 mm
Durchmesser:
10 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
500 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Kriechstromfest:
Ja
Flexibel:
Ja
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Mit Oberteil:
Nein
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,30*
€ 4,84*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,1552*
€ 5,9352*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 6,50*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,90*
€ 6,67*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 684,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
211-70000
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.