Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelkanal Heladuct Flex 10SK PP 0,5M Weiss 100 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal 11x13,5 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 11x13,5 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 11x13,5 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 11x13,5 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Artikel-Nr.:
     3461-40160085
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-11108
EAN/GTIN:
     4031026329536
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hellermanntyton verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Raumsparendes Leitungsführungssystem. Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich. Leicht zu öffnen. Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber). Heladuct Flex zur Befestigung mit Schrauben. Heladuct Flex SK mit Klebestereifen. Eingesetzt wird HelaDuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Kriechstromfest:
Ja
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HelaDuct Flex10SK-PP-WH (100), HelaDuctFlex10SKPPWH100, 16411108, 164-11108, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexible Kabelbündelhalter, Flexibler Kabelbündelhalter, Heladuct Flex, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündel- und Spiralschläuche, Kabelführung, Kabelkanal, Kabelschläuche, Kabelschutz, Leitungsfü, Leitungsführung, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Tyton, Verdrahtungskanäle und Zubehör, anschraub kabelleisten, anschraubkabelleiste, flexibilität, kabelleisten, schraube, 0309278, 309278
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,78*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,30*
€ 4,81*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,1752*
€ 5,8552*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 6,44*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 662,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
211-70000
ab € 28,631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.