| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-339408 Herst.-Nr.: 289974 EAN/GTIN: 4015082899745 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Sicherungs-Set Z-SLS/B-40A Baugröße D02, Bemessungsstrom 40A, Bemessungsspannung 400V, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), 1 Set besteht aus: 3 Sicherungs-Einsätzen, 3 Stromcodierungen, 1 Kunststoffbox in der Farbe der Kennmelder - auf DIN-Schiene schnappbar, mit Blinkfunktion Weitere Informationen: | | Baugröße: | D02 | Bemessungsstrom: | 40 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | schwarz | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D0-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, Ganzbereichssicherung, Geräteschutzsicherung, Leitungsschutzsicherung, Neozed-Sicherungseinsatz, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 27,87* | € 32,76* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 32,87* | € 38,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,65* | € 43,12* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,14* | € 43,66* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 33,76* | € 44,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,76* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|