Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex DNT Telefonpanel 50 Port 1HE grau C5CPNLU504PK8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-337637
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     C5CPNLU504PK8M
EAN/GTIN:
     5050268249647
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 50-port
patchpanel
patchpanel 1he
Brand-Rex DNT Telefonpanel 50 Port 1HE grau C5CPNLU504PK8M Anzahl der Buchsen/Kupplungen 50, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Kategorie 3, Anschlussart LSA, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, 482,6mm(19Z)-WAE3-Verteiler 1 HE, RAL 7035, festeinbau, 8polig, ungeschirmt, mit 50 Anschlussbuchsen (RJ45) EN 60603-7, 4polig belegt, auf LSA-PLUS-Anschlussklemmen aufzulegen.

Durchmesser: 0,4 - 0,63 mm (AWG 26-22).

Isolationsdurchmesser: 0,7 - 1,4 mm.

Anwendungsklasse B: mit Übertragungsfrequenzen bis 1 MHz.

Farbe: lichtgrau - RAL 7035.

Maße: B = 483 mm, H = 1 HE, Einbautiefe T = 150 mm.

Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
50
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Nein
Kategorie:
3
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Modularer Verteiler, Patchfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,03*
€ 58,92*
Lager 5382
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 105,71*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 845,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.