Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector SHU-Schalter 3x1p,E 16A,230/400V 5SP3816-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-335375
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SP38162
EAN/GTIN:
     4001869315089
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Siemens Indus.Sector SHU-Schalter 3x1p,E 16A,230/400V 5SP3816-2 Auslösecharakteristik E, Polzahl 3, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 690V, Bemessungsabschaltvermögen 25kA, Frequenz 50Hz, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6kV, Montageart Sammelschiene, Schutzart (IP) IP40, Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz.

Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.

Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1.

Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss.

2.

Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.

3.

Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige.

4.

Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Montageart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, siemens leitungsschutzschalter schutzschalter, schutzschalter 16a, schutzschalter, EVU-Leitungschutzschalter, Hauptautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Hochleistungssicherungsautomat, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,72*
€ 174,88*
Frei Haus
ab € 162,27*
€ 189,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,58*
€ 197,76*
Frei Haus
ab € 172,31*
€ 199,50*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 195,48*
€ 226,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
8US19035AA00
ab € 14,91*
Sonstiges
Siemens
8US19033AB00
ab € 18,02*
Sonstiges
Siemens
8US19033AB01
ab € 2,808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.