| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-332787 Herst.-Nr.: KPKE 80.300 EAN/GTIN: 4013339955459 |
| |
|
| | |
| Niedax GFK-Enddeckel KPKE 80.300 Kabelrinnenhöhe 80mm, Kabelrinnenbreite 300mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte GFK, Oberfläche sonstige, Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 80 mm | Kabelrinnenbreite: | 300 mm | Weitspann-Ausführung: | Nein | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | GFK | Oberfläche: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endabschlussblech, Endstück, Kabelbahnendstück, Kabelbühnenendstück, Kabelpritschenendstück, Kabeltrassenendstück, Kabelwannenendstück, Kantenschutz, Kantenschutzblech |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,33* | € 21,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,42* | € 21,84* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 16,73* | € 23,14* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,77* | € 23,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,74* | € 23,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|