Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Enddeckel KPKE 80.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Enddeckel KPKE 80.300
GFK-Enddeckel KPKE 80.300
Artikel-Nr.:
     3517I-10953528
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KPKE 80.300
EAN/GTIN:
     4013339955459
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

GFK-Enddeckel KPKE 80.300

GFK-Enddeckel, gepresst, zur Abdeckung der Kabelrinnen- und Leitungsführungskanalenden, anteilmäßiges Befestigungszubehör mind. 2 x FKM 6X16 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Verwendung für : GFK-Leitungsführungskanal LFG 80.300 GFK-Kabelrinne KPL 80.300 und KP 80.300 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 80 x 300 mm Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester) Farbton : kieselgrau RAL : 7032 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Endabschlussblech
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,43*
€ 21,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,44*
€ 21,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 16,68*
€ 23,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,77*
€ 23,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.