Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder PC 16/ 5-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-329376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1967485
EAN/GTIN:
     4017918939342
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder PC 16/ 5-STF-10,16 Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 5, Rastermaß der Kontakte 10,16mm, Rastermaß der Anschlüsse 10,16mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 76A, Bemessungsspannung 1000V, Bemessungsstoßspannung 8kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,75 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ...

16mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grün,

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
5
Rastermaß der Kontakte:
10.16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grün
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse 5 polig, steckerteil für leiterplatten, buchsengehäuse 5-polig, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Platinenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,67*
€ 7,86*
50
Frei Haus
ab € 7,0332*
€ 8,2132*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,19364*
€ 8,35364*
50
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 8,48*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 7,86*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 225,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 821,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.