Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon PC 16/ 5-STF-10,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon PC 16/ 5-STF-10,16
Leiterplattensteckverb. Combicon PC 16/ 5-STF-10,16
Artikel-Nr.:
     3517B-85990999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1967485
EAN/GTIN:
     4017918939342
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Leiterplattensteckverb. Combicon PC 16/ 5-STF-10,16

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: PC 16/..-STF, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 16, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, phoenix contact buchsengehäuse 5 polig, steckerteil für leiterplatten, phoenix contact stiftleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,8232*
€ 7,9232*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 7,0232*
€ 8,1432*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,19364*
€ 8,31364*
50
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 8,46*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,0741*
€ 9,1741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,1432*
€ 9,69041
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0232*
€ 8,35761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 407,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 821,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.