Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Rohreinschubventilator MV 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-326341
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06050
EAN/GTIN:
     4010184060505
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
Rohrventilator
Helios Rohreinschubventilator MV 100 A Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Fördervolumen 190m³/h, Nennleistung 15W, Nennweite 100mm, Fördermitteltemperatur -20 ...

60°C, Ventilator ausschwenkbar,

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fördervolumen:
190 m³/h
Nennleistung:
15 W
Nennweite:
100 mm
Fördermitteltemperatur:
-20 °C | 60 °C
Ventilator ausschwenkbar:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: helios ventilatoren rohrventilator, rohr einschub lüfter, Entlüftungssystem, Lüftungssystem, Ventilator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,64*
€ 101,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,71*
€ 104,92*
7 Tage
10
€ 6,95*
ab € 86,23*
€ 109,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,11*
€ 115,23*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 102,93*
€ 126,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06051
ab € 117,54*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06052
ab € 125,98*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06053
ab € 166,36*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06054
ab € 152,72*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06055
ab € 195,08*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06056
ab € 317,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.