Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 550cbmh 60°C 0,058W Kst MV160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Rohrventilator MultiVent, 1 PH
Helios Rohrventilator MultiVent, 1 PH
Artikel-Nr.:
     262-B892J54
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06054
EAN/GTIN:
     4010184060543
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
Rohrventilator
Rohrventilator Ø160mm 230V 550cbmh 60°C 0,058W Kst MV160
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
212 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.058 kW
Luftmenge unbelastet:
550 m³/h
Länge:
273 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 153,44*
€ 186,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,13*
€ 195,59*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 168,67*
€ 204,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,96*
€ 206,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,69*
€ 208,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06050
ab € 79,19*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06051
ab € 117,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06052
ab € 126,37*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06053
ab € 165,64*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06055
ab € 195,35*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06056
ab € 317,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.