Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø100mm 230V 365cbmh 60°C 0,033W Kst MV125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Rohrventilator MultiVent, 1 PH
Helios Rohrventilator MultiVent, 1 PH
Artikel-Nr.:
     262-B892J52
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06052
EAN/GTIN:
     4010184060529
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
Rohrventilator
Rohrventilator Ø100mm 230V 365cbmh 60°C 0,033W Kst MV125
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
189 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
100 mm
Leistungsaufnahme:
0.033 kW
Luftmenge unbelastet:
365 m³/h
Länge:
258 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,18*
€ 155,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,12*
€ 162,59*
6 Tage
4
€ 6,95*
ab € 138,38*
€ 170,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,44*
€ 177,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,56*
€ 179,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06050
ab € 79,12*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06051
ab € 117,04*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06053
ab € 166,20*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06054
ab € 153,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06055
ab € 195,13*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06056
ab € 318,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.