Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Trafo-Drehzahlsteller TSW 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-324830
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01498
EAN/GTIN:
     4010184014980
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo
Helios Trafo-Drehzahlsteller TSW 10 Montageart Aufputz, Farbe sonstige, Nennstrom 10A, Anzahl der Phasen 1, Anzahl der Stufen 5, Bedienungsart Drehknopf, Beleuchtung Kontrolle (aus), Höhe 254mm, Breite 200mm, Tiefe 167mm, Schutzart (IP) IP54,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Stufen:
5
Basiselement ohne Abdeckung:
Nein
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Mit Temperaturfühler:
Nein
Höhe:
254 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
167 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 483,92*
€ 534,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 504,87*
€ 555,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 510,03*
€ 562,34*
Frei Haus
ab € 520,21*
€ 572,57*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,93*
€ 701,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,14*
€ 834,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,08*
€ 828,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,54*
€ 808,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,04*
€ 792,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,93*
€ 767,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01496
ab € 187,28*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01497
ab € 277,22*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01596
ab € 391,49*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
1495
ab € 163,09*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
3608
ab € 79,87*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01613
ab € 563,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.