Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Alu-Gehäuse 100x100x81mm,RAL7001 A 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-32469
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01116000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Bopla Alu-Gehäuse 100x100x81mm,RAL7001 A 116 Höhe 100mm, Breite 100mm, Einbautiefe 81mm,
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Einbautiefe:
81 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,43*
€ 36,36*
€ 5,46*
ab € 27,27*
€ 36,37*
€ 3,90*
ab € 28,04*
€ 37,10*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 31,01*
€ 40,64*
€ 5,90*
ab € 29,07*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,62*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,88*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,46*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,69*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.