Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gehäuse 100x100x81mm,RAL7001 A 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Gehäuse 100x100x81mm,RAL7001 A 116
Alu-Gehäuse 100x100x81mm,RAL7001 A 116
Artikel-Nr.:
     3517I-45131861
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01116000
EAN/GTIN:
     4058545313686
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse

Alu-Gehäuse 100x100x81mm,RAL7001 A 116

Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Einbautiefe:
81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,61*
€ 36,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,36*
€ 36,35*
€ 3,90*
ab € 27,85*
€ 37,07*
€ 5,90*
ab € 29,42*
€ 44,08*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 49,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,65*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,97*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,45*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,77*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.