| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-323801 Herst.-Nr.: 200039347-00 EAN/GTIN: 4015739393473 |
| |
|
| | |
| Siedle&Söhne Briefkasten freistehend 1,3m dgr/gli BG/SR 611-4/4-0 DG Briefkasten anreihbar, Infoschild anreihbar, 230 V-Integration, Beleuchtung integrierbar, Werkstoff Aluminium, Montageart freistehend, Anzahl der Modulplätze 0, Farbe grau, Höhe 1344mm, Breite 647mm, Tiefe 150mm, Freistehender Briefkasten mit Standrohren zur Aufnahme von einem Briefkasten-, Ablagefachmodul, Infoschild-Modulen oder Flächenleuchten und Funktionsmodulen. Höhe 1,30 m Aluminiumprofil mit Bodenflansch Briefkasten-Gehäuse mit Alu-Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert. Komplett mit Briefkasten-Gehäuse, Standrohren und Bodenflansch mit Befestigungszubehör wie Schwerlastdübel etc. Weitere Informationen: | | Briefkasten anreihbar: | Ja | Infoschild anreihbar: | Ja | 230 V-Integration: | Ja | Beleuchtung integrierbar: | Ja | Werkstoff: | Aluminium | Montageart: | freistehend | Anzahl der Modulplätze: | 0 | Farbe: | grau | Höhe: | 1344 mm | Breite: | 647 mm | Tiefe: | 150 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.629,76* | € 1.811,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.642,73* | € 1.830,38* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.691,05* | € 1.875,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.652,78* | € 1.884,99* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.881,72* | € 2.084,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|