Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten freistehend 1,3m dgr/gli BG/SR 611-4/4-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-92657796
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200039347-00
EAN/GTIN:
     4015739393473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule

Briefkasten freistehend 1,3m dgr/gli BG/SR 611-4/4-0 DG

Freistehender Briefkasten mit Standrohren zur Aufnahme von einem Briefkasten-, Ablagefachmodul, Infoschild-Modulen oder Flächenleuchten und Funktionsmodulen. Höhe 1,30 m Aluminiumprofil mit Bodenflansch. Briefkasten-Gehäuse mit Aluminium-Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert. Komplett mit Briefkasten-Gehäuse, Standrohren und Bodenflansch mit Befestigungszubehör wie Schwerlastdübel etc.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
ja
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Farbe:
grau
Höhe:
1344 mm
Breite:
647 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.622,18*
€ 1.809,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.660,14*
€ 1.835,57*
€ 53,00*
ab € 1.690,48*
€ 1.873,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.739,40*
€ 1.926,09*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.838,52*
€ 2.033,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,82*
€ 2.420,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.007,59*
€ 2.389,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.923,52*
€ 2.288,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.878,16*
€ 2.235,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,52*
€ 2.187,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.