Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. 2D-Kompaktleuchtstofflampe 28W 4-Stift 4000K 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-322744
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44255
EAN/GTIN:
     4034451442559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb
Scharnberger+Has.

2D-Kompaktleuchtstofflampe 28W 4-Stift 4000K 44255 Lichtstrom 2150lm, Mittlere Nennlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 28W, Sockel GR10q (4-pins), Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 4000K, Durchmesser 202mm, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Gesamtlänge 204mm, Spezielle Anwendung allgemein, Farbe ohne, Anzahl der Lampenrohre 1, Geeignet für EVG,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2150 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
28 W
Sockel:
GR10q (4-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
202 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
204 mm
Integrierter Starter:
Nein
Amalgamtechnologie:
Nein
Spezielle Anwendung:
allgemein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Farbe:
ohne
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,92*
€ 18,69*
€ 5,46*
ab € 12,93*
€ 18,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,59*
€ 19,62*
€ 3,90*
ab € 14,67*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.