| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-318776 Herst.-Nr.: 134947 EAN/GTIN: 4015081317622 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Softstarter 12A 5,5KW 400V DS7-34DSX012N0-D Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu 12A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 ... 460V, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V 3kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V 5,5kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V 0kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V 0kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 40°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Funktion eine Drehrichtung, Softstarter DS7, Darwin, 12 A Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 12 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230 V | 460 V | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 3 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 5.5 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V: | 0 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V: | 0 kW | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: | 40 °C | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Integrierter Überlastschutz des Motors: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 5,5 kw, sanftanlasser, sanftanlaufgerät eaton, Anlaufgerät, Antriebstechnik, Direktsanftstarter, Direktstarter, Leistungsstarter, Motorstarter, Sanftanlauf |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,20* | € 234,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 211,75* | € 235,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,40* | € 244,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 222,34* | € 246,16* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 247,27* | € 269,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|