Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector FI-Block f.LS-Schalter 0.3-40A 3p 30mA 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-31610
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM23326
EAN/GTIN:
     4001869227252
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens Indus.Sector FI-Block f.LS-Schalter 0.3-40A 3p 30mA 400V 5SM2332-6 Nennspannung 230 ...

400V, Bemessungsfehlerstrom einstellbar, Bemessungsfehlerstrom 0,03 ...

0,03A, Max.

Verzögerungszeit 0ms, Polzahl 3, Die Fehlerstrom-Schutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1.Umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.

2.Ob sinusförmige Wechselfehlerströme oder glatte Gleichfehlerströme - Siemens bietet für alle Anforderungen den passenden Typ sowie spezielle Ausführungen.

3.Seien Sie normgerecht geschützt: Alle FI-Schutzschalter entsprechen den Bestimmungen der DIN VDE.

4.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V | 400 V
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Ja
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Polzahl:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schalter 40a 30ma a-typ 4-polig, schutzschalter, siemens schutzschalter, Brücke, FI-Block, Fehlerstromauslöser, Fehlerstromschutzblock, Fehlerstromschutzelement, RCD-Auslöser, SENTRON, Schutzblock
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,29*
€ 74,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,40*
€ 74,68*
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 78,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,51*
€ 81,93*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 72,34*
€ 89,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5SM23336
ab € 62,17*
Ähnlich
Siemens
5SM26336
ab € 45,82*
Ähnlich
Siemens
5SM26326
ab € 48,29*
Ähnlich
Siemens
5SM23326KK01
ab € 100,13*
Ähnlich
Siemens
5SM28328
ab € 82,67*
Ähnlich
Siemens
5SM23330
ab € 71,02*
Ähnlich
Siemens
5SM26330
ab € 70,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.