Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block Typ A, 30mA , 40A 5SM2332-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012-25172882
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM23326
EAN/GTIN:
     4001869227252
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Block Typ A, 30mA , 40A 5SM2332-6

FI-Block , 3-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI-Blöcke mit Leitungsschutzschaltern ist werkzeuglos durch einfaches Zusammengestecken möglich. Die Typenvielfalt an FI-Blöcken und das umfangreiche Programm der Leitungsschutzschalter bieten sehr viele Kombinationsmöglichkeiten für alle Ihre Anwendungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schalter 40a 30ma a-typ 4-polig, schutzschalter, siemens schutzschalter, RCD-Auslöser, Fehlerstromschutzelement, Schutzblock, Fehlerstromschutzblock, Fehlerstromauslöser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,16*
€ 74,91*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,27*
€ 75,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 78,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,38*
€ 82,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,13*
€ 83,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5SM23336
ab € 62,14*
Ähnlich
Siemens
5SM26336
ab € 45,94*
Ähnlich
Siemens
5SM26326
ab € 48,38*
Ähnlich
Siemens
5SM23326KK01
ab € 100,08*
Ähnlich
Siemens
5SM28328
ab € 82,86*
Ähnlich
Siemens
5SM23330
ab € 70,99*
Ähnlich
Siemens
5SM26330
ab € 70,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.