Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Schaltrelais IK8701.01 DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-315067
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0033885
EAN/GTIN:
     4030641338855
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelmodul
Dold&Söhne Schaltrelais IK8701.01 DC24V Funktion mechanisch, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 58mm, Anzahl der Schließer 0, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 2, Steuerspannung 1 24 ...

24V, Steuerspannungsart 1 DC, Frequenz der Steuerspannung 1 0Hz, Bemessungsstrom 16A, Versorgungsspannung 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC,

Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Schließer:
0
Anzahl der Öffner:
0
Anzahl der Wechsler:
2
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
0 Hz
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Relaismodul, leistungsschütz 1schließer, hauptschütz, dold&söhne koppelmodul, Fernschaltrelais, Installationsschaltrelais, Komplettrelais, Leistungsrelais, Reiheneinbaugerät, Relaiskoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,53*
€ 33,27*
€ 5,46*
ab € 24,78*
€ 33,60*
€ 8,95*
ab € 24,40*
€ 34,03*
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 37,83*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 31,06*
€ 41,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.