Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. Einfachschelle SAS 55 D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-314803
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     1300234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Dätwyler Cables Geb.

Einfachschelle SAS 55 D Nenndurchmesser 55mm, Durchmesser 47 ...

55mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Abstand zur Wand, Ausführung zweilappig, Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
55 mm
Durchmesser:
47 mm | 55 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
Ja
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SAS Cable, SAS Kabel, lüftungsschelle, Abstandsschelle, Einfachschelle, Kabelschelle, Schelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,822*
€ 34,462*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,93*
€ 38,69*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,17*
€ 45,4223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.