| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-314730 Herst.-Nr.: GLP6 EAN/GTIN: 4015153035607 |
| |
|
| | |
| ABN Braun Einführungsplatte GLP 6 Ausführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Leitungseinführungsplatten IP54 für System-Gehäuse IP 43, mit elastischer Leitungseinführung, ohne PG- (M-) Vorprägungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Anbauflansch, Einführung, Einführungsplatte, Flansch, Flanscheinsatz, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,90* | € 35,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,13* | € 36,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,59* | € 36,66* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 31,05* | € 41,05* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,59* | € 41,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|