| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B231A65 Herst.-Nr.: GLP5 EAN/GTIN: 4015153028395 |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch Kst 115x220mm blind unbeh GLP5 Weitere Informationen: | | Ausführung: | blind | Breite: | 220 mm mm | Gewindeart: | ohne | Höhe: | 115 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Stärke: | 20 mm | Typ: | gerade | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,37* | € 22,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,33* | € 22,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,45* | € 25,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,57* | € 25,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,77* | € 35,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|