| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-31306 Herst.-Nr.: 21225102 EAN/GTIN: 4250235503265 |
| |
|
| | |
| FHF Funke+Huster Signalhupe 12VAC HPW 11 #21225102 Gehäusefarbe grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 108dB, Nennspannung 12V, Schutzart (IP) IP55, Stromart AC, Stromaufnahme 1,2A, Universeller Signalgeber für trockene und feuchte Räume sowie Außenmontage, Dauerbetrieb, Temperaturbereich: - 20° C bis + 60° C Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 108 dB | Nennspannung: | 12 V | Schutzart (IP): | IP55 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 1.2 A | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,13* | € 114,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,44* | € 114,80* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,64* | € 115,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,11* | € 119,09* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 99,10* | € 121,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|