Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Kondensator T+TC,HI,HS,HM 18.0uF,250V Kunstst. 500315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-300606
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     500315
EAN/GTIN:
     4014364111834
Suchbegriffe:
Entladungslampen Kondensator
Kondensator für Entladungslampen
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Houben Kondensator T+TC,HI,HS,HM 18.0uF,250V Kunstst.

500315 Kapazität 18µF, Nennspannung 250V, Ausführung Parallelkondensator für L-Lampe, Durchmesser 35mm, Länge 94mm, Typ A, für Leuchtstofflampen (T, TC) und Entladungslampen (HS, HI, HM, LS), Gehäuse Kunststoff weiß, Temperaturbereich -40 bis 85 °C, Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe, Entladewiderstand, Doppel-Steckklemmen 0,5-1 mm².

Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5, mit Befestigungssplinten, Befestigungsabstand 20 mm

Weitere Informationen:
Kapazität:
18 µF
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
35 mm
Länge:
94 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
190
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 4,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,71*
1
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,96*
1
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 5,68*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,92*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.