Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator T+TC,HI,HS,HM 18.0uF,250V Kunstst. 500315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator T+TC,HI,HS,HM 18.0uF,250V Kunstst. 500315
Kondensator T+TC,HI,HS,HM 18.0uF,250V Kunstst. 500315
Artikel-Nr.:
     3517I-26816256
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     500315
EAN/GTIN:
     4014364111834
Suchbegriffe:
Entladungslampen Kondensator
Kondensator für Entladungslampen
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Kondensator T+TC,HI,HS,HM 18.0uF,250V Kunstst. 500315

Kondensatoren Typ A, 250 V, 50/60 Hz 18,0 µF Gehäuse: Kunststoff, weiß, Ø 35 mm Temperaturbereich: -40 bis 85 °C Befestigung: Gewindebolzen M8 mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² Typ: 41000 Gewicht: 55 g
Weitere Informationen:
Kapazität:
18 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Mit Steckklemme:
ja
Durchmesser:
35 mm
Länge:
94 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
190
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 4,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,76*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 5,03*
1
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 5,75*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.