| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-300272 Herst.-Nr.: 101351 EAN/GTIN: 4015081012862 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Leitungsschutzschalter B 4A, 4p Steckkl. PLI-B4/4 Auslösecharakteristik B, Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der abgesicherten Pole 4, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 400V, Spannungsart AC, Frequenz 50 ... 50Hz, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 60mm, Schutzart (IP) IP20, Mit Steckklemmen abgangsseitig Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | B | Polzahl (gesamt): | 4 | Bemessungsstrom: | 4 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Spannungsart: | AC | Mitschaltender Neutralleiter: | Nein | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Einbautiefe: | 60 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4polig, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, PLI, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,41* | € 104,33* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,34* | € 104,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,93* | € 104,76* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 84,84* | € 105,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,20* | € 108,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|