| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-297120 Herst.-Nr.: 9013807 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Somfy Animeo IB+Windricht.Sensor 9013807 Ausführung Windsensor, Nennspannung 24V, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren animeo IB+ Compact Windrichtungssensor, Höhe 303 mm, Pfeillänge 515 mm, IP 54 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Windsensor | Nennspannung: | 24 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,77* | € 429,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 370,52* | € 429,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 407,65* | € 464,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 411,02* | € 469,57* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 457,69* | € 519,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|