Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Zählerschrank,universZ 1100x1300x160,IP54 ZB35EW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 1100x1300x160,IP54 ZB35EW
Zählerschrank,universZ 1100x1300x160,IP54 ZB35EW
Artikel-Nr.:
     5382E-295886
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB35EW
EAN/GTIN:
     3250617620918
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Hager Zählerschrank,universZ 1100x1300x160,IP54 ZB35EW Montageart Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Werkstoff Stahlblech, Schutzart (IP) IP54, Höhe 1100mm, Breite 1300mm, Tiefe 160mm, Zum Einbau normierter Einbausätze
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1100 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
160 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 989,59*
€ 1.113,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 992,18*
€ 1.115,39*
€ 65,00*
ab € 1.021,40*
€ 1.140,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.048,71*
€ 1.170,51*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.163,03*
€ 1.288,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,96*
€ 1.533,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,72*
€ 1.519,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,29*
€ 1.461,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,32*
€ 1.423,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,03*
€ 1.384,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ025N
ab € 169,96*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,11*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 37,94*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,62*
Zubehör
Hager
FZ35B
ab € 179,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.