Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1100x1300x160,IP54 ZB35EW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 1100x1300x160,IP54 ZB35EW
Zählerschrank,universZ 1100x1300x160,IP54 ZB35EW
Artikel-Nr.:
     3518I-60158626
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB35EW
EAN/GTIN:
     3250617620918
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank

Zählerschrank,universZ 1100x1300x160,IP54 ZB35EW

Leerschrank, universZ, 1100x1300x160mm, Schutzklasse II, IP54, 420 PLE. Wandaufbauschrank bzw. Wandeinbauschrank mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm nach DIN 43 870, zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teilversenkter Montage, zum Aufbau einer Zählerplatzanlage bis 355 A, AC 230/400 V 50 Hz, Schutzart IP44, IP54, DIN VDE 0470-1, Schutzklasse II, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1100 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 989,56*
€ 1.105,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 996,58*
€ 1.107,87*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.013,19*
€ 1.133,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.047,38*
€ 1.162,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.160,53*
€ 1.280,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,00*
€ 1.348,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,54*
€ 1.326,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,32*
€ 1.278,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,26*
€ 1.246,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,19*
€ 1.205,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ025N
ab € 168,90*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,07*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 38,17*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,58*
Zubehör
Hager
FZ35B
ab € 179,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.